GUANTE T-7/S TERMICO STR 50

HEAT STRONGO THERM COT TERRY BROWN

Ver información técnica

Referencias

Honeywell:STR50/7S
Rubix:798840672000
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Recubrimiento de los guantessin
Longitud300 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-7/S TERMICO STR 50


Guante de rizo en algodón, poliéster, nylon (900g/m2). Puño tejido.
Cumple con las normas EN 407_X1XXX y EN 388:2003_334X.

Cualidades

La técnica de tejido utilizada permite obtener un guante que se ajusta perfectamente a la forma de la mano y ofrece una gran destreza.
Comodidad máxima y solidez garantizadas. El puño acanalado garantiza un buen nivel de comodidad y reduce los riesgos de lesiones. Guante de 5 dedos para un mejor agarre de objetos calientes y una mayor destreza.
Como el aire queda atrapado en las fibras del algodón rizo, el guante se beneficia de un mejor aislamiento térmico. En contacto con el calor, el algodón presenta excelentes propiedades de resistencia mecánica y de aislamiento. La mezcla de fibras ofrece un mejor nivel de protección contra los cortes (nivel 3).

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Recubrimiento de los guantessin
Longitud300 mm
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)x1xxxx
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Material Principalalgodón
Nivel de resistencia al corte3
Materialcotton/polyester/ nylon terry
Colornegro
30,36 € Sin IVA
/ 6 unidades
36,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días