GUANTE T-9 42-445 ACTIVARMR [EX-CRUSADER FLEX]
ActivArmr® 42-445
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:42-445-9
Rubix:798489529000
fabricante:42445090
EAN:10076490497429

Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 240 mm |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 42-445 ACTIVARMR [EX-CRUSADER FLEX]
Guante con recubrimiento de nitrilo sobre forro de fieltro sin tejer. Longitud 240 mm.
Diseñados para la manipulación intermitente de objetos a temperaturas de hasta 180°C.
Ofrece una alta resistencia contra cortes, desgarros y abrasiones.
Mejora el agarre en superficies secas y grasientas.
Cómodos y flexibles: interior de fieltro no tejido que absorbe el sudor.
EN407_X2XXXX, EN388_2241B
Diseñados para la manipulación intermitente de objetos a temperaturas de hasta 180°C.
Ofrece una alta resistencia contra cortes, desgarros y abrasiones.
Mejora el agarre en superficies secas y grasientas.
Cómodos y flexibles: interior de fieltro no tejido que absorbe el sudor.
EN407_X2XXXX, EN388_2241B
Superior heat resistance with complete protection for hand and wrist.
Cualidades
- Non-woven felt insulation and a full-length heat barrier designed for intermittent handling of dry objects up to 200 °C / 400 °F
- Two-piece construction eliminates outer seams for better finger comfort, dexterity and flexibility
- Bonded nitrile coating protects against snags, punctures, abrasions and cuts
- Provides excellent grip when handling dry or oily surfaces
- Comfortable & flexible: sweat absorbent non-woven felt inner
- Contains no asbestos
Aplicaciones
Press injection molding|Handling molded structural parts|Testing|Welding
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 126 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 240 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | x2xxxx |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 250 °C |
| Material Principal | poliéster |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material | algodón, poliéster |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,32 € Sin IVA
/ 12 unidades
190,36 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h