GUANTE T-9 TEMPTEC 332

TempTec 332

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:34332149
Rubix:798258150000
fabricante:34332149
EAN:3245423323191
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guantesneopreno
Longitud360 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 TEMPTEC 332


Doble aislante térmico y resistencia química polivalente\n Resistencia química polivalente (ácidos, disolventes alifáticos) aumentada por el grosor del material\n Excelente aislamiento térmico, gracias al doble punto de algodón\n Buen agarre de objetos húmedos y resbaladizos, gracias al revestimiento antideslizante
Normas : EN388_2212X, EN 374 Type A ACLMNS, EN407_X2XXXX, EN511_111
MAPA chemical-res. gloves Temp-Tec 332 black/blue size 9

Aplicaciones

Industria petroquímica, mecánica, industria del caucho y otras industrias.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesneopreno
Longitud360 mm
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)x2xxxx
Resistencia al calor de contacto (EN 407)250 °C
Material Principalalgodón
Nivel de resistencia al corte2
Materialneopreno
Colornegro
39,05 Sin IVA
/ unidad
47,25 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño