Referencias
Honeywell:STR104H/10XL
Rubix:798698564000
EAN:3603835107455

Documentos
Detalles de producto : GUANTE TERRY HEAVY
Guante en algodón rizo (900g/m2). Puño acanalado. Normas EN407 y EN388.
Cualidades
COMODIDAD La técnica de tejido utilizada permite obtener un guante que se ajusta perfectamente a la forma de la mano y ofrece una gran destreza. Comodidad máxima y solidez aseguradas. El puño acanalado proporciona un buen nivel de comodidad y reduce los riesgos de lesiones. Guante de 5 dedos para un mejor agarre de objetos calientes y una mayor destreza. RESISTENCIA Como el aire queda atrapado en las fibras del algodón rizo, el guante se beneficia de un mejor aislamiento térmico. El algodón presenta excelentes propiedades de resistencia mecánica y de aislamiento al calor de contacto.
Aplicaciones
Fabricante de automóviles y proveedores de equipos. Industrias del vidrio. Industria siderúrgica. Industrias del papel.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 344x144x24 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 250 g |
| Tamaño | 10 |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Longitud | 300 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | x1xxxx |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Material Principal | algodón |
| Nivel de resistencia al corte | 1 |
| Material | cotton |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días