Referencias
Lebon:P/7GG/N/LW-9
Rubix:799108327000

Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | x |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 P/7GG/N/LW
Guante tricotado galga 7 sin costuras con hilo 100% poliamida texturada color gris, interior de algodón para el confort, ambidiestro, puño elástico de 11 cm.
Cualidades
Ambidiestro - Confort - Desteridad
Aplicaciones
Alimentación;Automoción;Caucho;Construcción;Plástico;Vidrio
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | x |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 1 °C |
| Material Principal | poliamida |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material | 100% texturized polyamide;elastic (wrist) |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,57 € Sin IVA
/ unidad
3,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días