GUANTE T-9/L 204RPL40FR JUBA

Guante 204RPL40FR

Ver información técnica

Referencias

Juba:204 RPL 40 FR/9
Rubix:798334709000
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guantescuero
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9/L 204RPL40FR JUBA


Piel de calidad extra.
Excelente resistencia a la abrasión por lo que ofrece una gran durabilidad.
Refuerzo en nudillo, palma y dedo pulgar para protección extra en las zonas de mayor desgaste.
Puño elástico de algodón interior, mejor ajuste.
Tira de velcro en el manguito.
Mosquetón para poder colgar los guantes.
Resistencia al calor por contacto (100ºC durante 15 segundos), excelente comportamiento a la llama, al calor convectivo y a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
Bolsa neutra individual.
Guante de serraje crupón vacuno con refuerzo en nudillos y palma. Manguito de algodón interior

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantescuero
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Material Principalcuero
Materialpiel
Coloramarillo
22,90 Sin IVA
/ unidad
27,71 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño