Referencias
MAPA:34720139
Rubix:798288469000
fabricante:34720139
EAN:3245427201297


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 260 mm |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 TEMPDEX 720
Guante de fibras aramidas con forro de algodón recubiertas de nitrilo.
Destreza y resistencia contra cortes para una protección térmica óptima.
El recubrimiento especial de nitrilo facilita el trabajo en entornos moderadamente aceitosos.
El tejido de fibras aramidas asegura la protección contra cortes.
Confort y aislamiento gracias al tejido interior de algodón.
Excelente resistencia a la abrasión: duración superior. Acabado puntos nitrilo.
Normas : EN388_4343B, EN407_X2XXXX
Destreza y resistencia contra cortes para una protección térmica óptima.
El recubrimiento especial de nitrilo facilita el trabajo en entornos moderadamente aceitosos.
El tejido de fibras aramidas asegura la protección contra cortes.
Confort y aislamiento gracias al tejido interior de algodón.
Excelente resistencia a la abrasión: duración superior. Acabado puntos nitrilo.
Normas : EN388_4343B, EN407_X2XXXX
Aplicaciones
Industria del caucho, mecánica y otras industrias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 260 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | x2xxxx |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 250 °C |
| Material Principal | para-aramid |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material | nitrilo |
| Color | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h