Referencias
Honeywell:2232086-09
Rubix:798258577000
EAN:3603835302669

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 ARATHERMA FIT
Guante de punto de peso medio de Kevlar®. Forrado con un guante de punto de algodón. EN388 : 254X, EN407 : 43XXXX
Cualidades
KEVLAR® fully knitted 10cm long cuff for better protection of the forearm.
Aplicaciones
Anti-cut and thermal protection up to 250 °C. Mechanical handling and maintenance in the glass industry Casting of metal parts Handling in the rubber processing industry.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 338x152x23,8 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 224 g |
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Longitud | 300 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 2 |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 250 °C |
| Material Principal | para-aramid |
| Nivel de resistencia al corte | 0 |
| Material | ticotado 100% kevlar® |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días