Referencias
Parker:HBMB12
Rubix:798387340000
fabricante:HBMB12

Detalles de producto : HBMB12
Estos racores «universales» ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.
Esta gama garantiza una excelente estanqueidad y un rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y utilizar
• Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatible con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• La estanqueidad metálica garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Gran variedad de tubos
• Conexión de distintos tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuado para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40°C a +250°C
Reglamentos:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automotriz)
• DI: 97/23/CE (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• DI: 94/9/CE (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor macho espárrago, rosca BSPT macho
• Racor macho espárrago, rosca NPT macho
• Racor macho espárrago con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho espárrago, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor macho espárrago, rosca métrica macho
• Racor hembra espárrago, rosca BSPP hembra
• Codo macho espárrago, rosca BSPT macho
• Codo macho espárrago, rosca NPT macho
• Codo orientable macho espárrago, rosca BSPP macho
• Te en rama macho espárrago, rosca BSPT macho
• Te de paso macho espárrago, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo igual
• Conector recto tubo a tubo igual con resalte de montaje
• Conector pasamuros recto igual
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Esta gama garantiza una excelente estanqueidad y un rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y utilizar
• Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatible con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• La estanqueidad metálica garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Gran variedad de tubos
• Conexión de distintos tipos de tubo y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de ensamblaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuado para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40°C a +250°C
Reglamentos:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automotriz)
• DI: 97/23/CE (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• DI: 94/9/CE (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor macho espárrago, rosca BSPT macho
• Racor macho espárrago, rosca NPT macho
• Racor macho espárrago con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho espárrago, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor macho espárrago, rosca métrica macho
• Racor hembra espárrago, rosca BSPP hembra
• Codo macho espárrago, rosca BSPT macho
• Codo macho espárrago, rosca NPT macho
• Codo orientable macho espárrago, rosca BSPP macho
• Te en rama macho espárrago, rosca BSPT macho
• Te de paso macho espárrago, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo igual
• Conector recto tubo a tubo igual con resalte de montaje
• Conector pasamuros recto igual
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 2 Tubo O.d. (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión Metrulok de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Tubo/conector de tubo
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,053
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 2 Tubo O.d. (mm): 12
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión Metrulok de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Tubo/conector de tubo
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,053
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 |
| Conexión 2 | 12 |
| Temperatura máx. | 190 °C |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,87 € Sin IVA
/ unidad
17,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
