Referencias

Festo:QS-1/8-8-50
Rubix:798200962000
fabricante:130676
EAN:4052568023973
QS-1/8-8-50 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-1/8-8-50


Racor rápido roscado QS-1/8-8-50 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=50

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x90x75 mm
Peso neto16,15 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
1,65 € Sin IVA
/ unidad
2,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días