Referencias

SMC:KQ2VD06-02NS
Rubix:799250491000
fabricante:KQ2VD06-02NS
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón (c3604bd)
Conexión 1r 1/4 (male threaded)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2VD06-02NS


Las conexiones KQ2 de conexión rápida (one-touch), en tamaños métricos e imperiales, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del flujo habitual en las conexiones por compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materiallatón (c3604bd)
Conexión 1r 1/4 (male threaded)
Perfilkq2vd (codo macho doble universal)
Conexión 2r 1/4 (male threaded)
Temperatura máx.60 °C
Tiporacor de conexión rápida - codo macho doble universal (kq2vd)
Diámetro de tubo6 mm
11,50 € Sin IVA
/ unidad
13,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días