Referencias
Festo:NPQH-L-G14-Q6-P10
Rubix:799147409000
fabricante:578283
EAN:4052568059866

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-L-G14-Q6-P10
Racor en L a presión NPQH-L-G14-Q6-P10 Tamaño=estándar, tamaño nominal=5 mm, tipo de junta en espárrago roscado=anillo de sellado, posición de montaje=cualquiera, tamaño de contenedor=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x26x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22,79 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,26 € Sin IVA
/ unidad
5,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días