Referencias
Festo:NPQM-T-G14-Q6-P10
Rubix:798204974000
fabricante:558739
EAN:4052568054922

Documentos
Detalles de producto : NPQM-T-G14-Q6-P10
Racor en T push-in NPQM-T-G14-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29,7 g |
|---|---|
| Material | latón;nbr (sello) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | npqm |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,86 € Sin IVA
/ unidad
7,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días