Referencias
SMC:KGR10-12
Rubix:751607110043
fabricante:KGR10-12

Documentos
Detalles de producto : KGR10-12 00051409
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGR, Conexión instantánea de acero inoxidable, Unión reducción clavija-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | 12 |
| Perfil | plug-in reducer (push-in fitting) |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,61 € Sin IVA
/ unidad
6,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días