CRQS-1/2-16

Racor en L push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQS-1/2-16
Rubix:798201312000
fabricante:162869
EAN:4052568132996
CRQS-1/2-16 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra retenedora del tubo)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQS-1/2-16


Racor push-in CRQS-1/2-16 con rosca macho y hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=10,1 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x34x30 mm
Peso neto60,58 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/garra retenedora del tubo)
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 216
120,60 € Sin IVA
/ unidad
145,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días