LCK-1/4-PK-6

CK Conector rápido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:LCK-1/4-PK-6
Rubix:756101795113
fabricante:4472
EAN:4052568000622
LCK-1/4-PK-6 Elbow quick connector
Resumen técnico
Materialaleación de aluminio forjado anodizado / zinc fundido a presión / pa reforzado / tpe-u
Conexión 1g 1/4 in
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LCK-1/4-PK-6


Racor rápido acodado LCK-1/4-PK-6 Giratorio con 2 anillos de estanqueidad. Diámetro nominal=4,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquier, Conexión neumática=(* G1/4, * PK-6 con tuerca de unión), Nota sobre materiales=Sin cobre ni PTFE.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x110x30 mm
Peso neto32,43 g
Materialaleación de aluminio forjado anodizado / zinc fundido a presión / pa reforzado / tpe-u
Conexión 1g 1/4 in
Perfillck
Conexión 28 mm
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,53 Sin IVA
/ unidad
10,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días