NPQM-Y-Q6-E-P10

Npqm-Y Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-Y-Q6-E-P10
Rubix:798204995000
fabricante:558799
EAN:4052568055332
NPQM-Y-Q6-E-P10 Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-Y-Q6-E-P10


Racor rápido en Y NPQM-Y-Q6-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,5 mm, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Conexión 16 mm
Perfilnpqm
Conexión 26 mm
Temperatura máx.70 °C
5,19 € Sin IVA
/ unidad
6,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días