Referencias


Resumen técnico
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 2.4 kg |
Documentos
Detalles de producto : MINI AMOLADORA ANGULAR GW 12-125 CAJA CARTON
Encontrar una amoladora angular práctica y fácil de usar para el día a día no es tarea fácil. Por eso hemos diseñado la gama de amoladoras angulares GWS 12. La GWS 12-125 Professional es compacta, práctica y potente. El buen diseño ergonómico de esta amoladora angular pequeña, gracias a su mango más delgado, se traduce en más comodidad y menos fatiga. El robusto y potente motor con gran capacidad de sobrecarga garantiza un rápido avance del trabajo en las aplicaciones cotidianas del sector del metal. Para facilitar su uso, la amoladora cuenta con una cubierta protectora sin llave y un interruptor bloqueable. También cuenta con una protección antirearranque y se suministra con una cubierta protectora a presión para aplicaciones de corte.
Cualidades
Amoladora angular funcional, económica y ergonómica para el uso diario
-
Relación potencia-agarre ideal para trabajar sin fatiga y avanzar rápidamente
-
Motor robusto y potente con gran capacidad de sobrecarga
-
Manejo cómodo gracias a la cubierta protectora sin llave
Información técnica
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 2.4 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | angle grinder |
| Modelo | gws 12-125 p |
| Velocidad sin carga | 11000 rpm |
| Potencia | 1200 W |
- En stock; entrega ≈24/48h