AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL 125MM HD-BOX M18 FSAG125X-0X

Amoladora angular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4933478428
Rubix:798961481000
fabricante:4933478428
EAN:4058546346195
brand logo

Resumen técnico

Tensión18 V
Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación8500 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL 125MM HD-BOX M18 FSAG125X-0X


M18 FUEL™ 125mm angle grinder with power equivalent to a 1200W corded unit. Slim gearhead design, slim handle and angled battery reception for ultimate accessibility and user comfort. Integrated FIXTEC™ system. Lockable slide switch, overload protection, protection against “kick back effect” and “line lock-out” function. No load speed 8500 rpm. Weight with battery 2,7 kg. Supplied with cutting guard, anti vibration side handle and removable dustguards without batteries and charger in a HD Box.

Cualidades

-Ofrece un rendimiento con cable similar al de una amoladora de 1200 W
Tamaño reducido del cabezal de engranajes y ángulo más bajo de la ranura de la batería - para un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
Empuñadura lateral antivibraciones para una menor vibración
Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de rueda sin herramientas
Diseño delgado de la empuñadura
Rejilla antipolvo extraíble para evitar la entrada de residuos, prolongando la vida del motor
Guarda sin llave de 125 mm para una gran capacidad de corte y un rápido ajuste de la guarda sin necesidad de utilizar una llave
Función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el pack de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.

Información técnica


Atributos
Tensión18 V
Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación8500 rpm
Peso2.7 kg
Inalámbricosi
Modelom18
Velocidad sin carga8500 rpm
235,90 € Sin IVA
/ unidad
285,44 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días