Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:439167
Rubix:798021960000
fabricante:439167

Documentos
Detalles de producto : V6-00227 439167
Guardapolvo múltiple V6 00227 42 CR 764
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 40 mm |
|---|---|
| Material | cr |
| Longitud mínima | 18 mm |
| Longitud máxima | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,48 € Sin IVA
/ unidad
30,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
