Referencias
Festo:DADB-V6-100-S251-300
Rubix:799269099000
fabricante:553379
EAN:4052568196851

Resumen técnico
| Diámetro | 100 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 251 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-V6-100-S251-300
Kit de fuelle DADB-V6-100-S251-300 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=100, Rango de carrera=251 - 300 mm, Extensión de la varilla del pistón=74 mm, Forma=redondo
Bellows kit DADB-V6-100-S251-300 for standard cylinders per ISO 15552. Outer diameter=93 mm, Size=100, Stroke range=251 - 300 mm, Piston rod extension=74 mm, Design=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 256,59 g |
|---|---|
| Diámetro | 100 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 251 mm |
| Longitud máxima | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,12 € Sin IVA
/ unidad
257,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días