DADB-S1-25-S301-350

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-25-S301-350
Rubix:799269080000
fabricante:553433
EAN:4052568197025
DADB-S1-25-S301-350 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro25 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima301 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-25-S301-350


Kit de fuelle DADB-S1-25-S301-350 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=29 mm, Tamaño=25, Rango de carrera=301 - 350 mm, Extensión del vástago del pistón=101 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-25-S301-350 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=29 mm, Size=25, Stroke range=301 - 350 mm, Piston rod extension=101 mm, Shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto146,25 g
Diámetro25 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima301 mm
Longitud máxima350 mm
166,62 € Sin IVA
/ unidad
201,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días