DADB-V6-100-S426-475

Kit fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-100-S426-475
Rubix:799269095000
fabricante:553387
EAN:4052568196899
DADB-V6-100-S426-475 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro100 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima426 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-100-S426-475


Kit de fuelle DADB-V6-100-S426-475 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=100, Rango de carrera=426 - 475 mm, Extensión de la varilla del pistón=110 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-100-S426-475 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=93 mm, size=100, stroke range=426 - 475 mm, piston rod extension=110 mm, shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto484 g
Diámetro100 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima426 mm
Longitud máxima475 mm
267,40 € Sin IVA
/ unidad
323,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días