Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:438549
Rubix:783200003038
fabricante:438549

Documentos
Detalles de producto : V6-637 42-42-215 50CR 438549
Los fuelles son elementos de protección compuestos por una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos de la intemperie las barras y piezas de máquinas que se mueven axialmente. Según su de-signo, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.
Aplicaciones
El sellado funcional de las rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, las varillas de empuje
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 42 mm |
|---|---|
| Material | óxido metálico |
| Longitud mínima | 40 mm |
| Longitud máxima | 260 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,79 € Sin IVA
/ unidad
128,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días