DADB-V6-100-S176-250

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-100-S176-250
Rubix:799269100000
fabricante:553377
EAN:4052568196844
DADB-V6-100-S176-250 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro100 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima176 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-100-S176-250


Kit de fuelle DADB-V6-100-S176-250 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=100, Rango de carrera=176 - 250 mm, Extensión del vástago del pistón=62 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-100-S176-250 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=93 mm, bore size=100, stroke range=176 - 250 mm, piston rod extension=62 mm, shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto323 g
Diámetro100 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima176 mm
Longitud máxima250 mm
191,83 € Sin IVA
/ unidad
232,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días