DADB-V6-40-S176-250

Fuelles DADB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-40-S176-250
Rubix:799269134000
fabricante:553297
EAN:4052568196448
DADB-V6-40-S176-250 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro40 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima176 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-40-S176-250


Kit de fuelles DADB-V6-40-S176-250 Para cilindros estándar según ISO 15552 Diámetro exterior=46 mm, Tamaño=40, Rango de carrera=176 - 250 mm, Extensión del vástago del pistón=72 mm, Diseño=Redondo

Información técnica


Atributos
Peso neto150,75 g
Diámetro40 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima176 mm
Longitud máxima250 mm
125,92 € Sin IVA
/ unidad
152,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días