Referencias
Festo:DADB-V6-50-S476-500
Rubix:799269120000
fabricante:553329
EAN:4052568196608

Resumen técnico
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 476 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-V6-50-S476-500
Kit de fuelle DADB-V6-50-S476-500 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=476 - 500 mm, Extensión de la varilla del pistón=134 mm, Forma=redondo
Bellows kit DADB-V6-50-S476-500 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=57 mm, size=50, stroke range=476 - 500 mm, piston rod extension=134 mm, shape=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 284,52 g |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 476 mm |
| Longitud máxima | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,14 € Sin IVA
/ unidad
256,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días