V6-260 59,5 59,5 150 (434071

Polainas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:434071
Rubix:783100259038
fabricante:434071
brand logo

Resumen técnico

Diámetro59.5 mm
Materialóxido metálico
Longitud mínima32 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : V6-260 59,5 59,5 150 (434071


Los fuelles son elementos de protección compuestos por una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos de la intemperie las barras y piezas de máquinas que se mueven axialmente. Según su de-signo, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.

Aplicaciones

El sellado funcional de las rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, las varillas de empuje

Información técnica


Atributos
Diámetro59.5 mm
Materialóxido metálico
Longitud mínima32 mm
Longitud máxima170 mm
53,91 Sin IVA
/ unidad
65,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días