V6-536 42CR 426801

Polainas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:426801
Rubix:798021221000
fabricante:426801
brand logo

Resumen técnico

Diámetro42 mm
Materialóxido metálico
Longitud mínima25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : V6-536 42CR 426801


Los fuelles son elementos de protección compuestos por una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos de la intemperie las barras y piezas de máquinas que se mueven axialmente. Según su de-signo, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.

Aplicaciones

El sellado funcional de las rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, las varillas de empuje

Información técnica


Atributos
Diámetro42 mm
Materialóxido metálico
Longitud mínima25 mm
Longitud máxima120 mm
79,62 € Sin IVA
/ unidad
96,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días