Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:438518
Rubix:799073773000
fabricante:438518

Documentos
Detalles de producto : CASC V6-00037 45NBR 670
Fuelle simple V6 00037 45 NBR 670
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Material | nbr |
| Longitud mínima | 3 mm |
| Longitud máxima | 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,87 € Sin IVA
/ unidad
49,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
