GUANTE T-11 17

Guante de cuero TEGERA 17

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:17-11
Rubix:799201743000
EAN:7392626027459
brand logo

Resumen técnico

Tamaño11
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)42334x
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 17


TEGERA® 17, Guante resistente al calor, totalmente forrado, serraje vacuno de 1,2-1,4 mm de primera calidad, jersey, Cat. II, soporta calor de contacto de hasta 100°C, costuras reforzadas, para trabajos pesados
Long-lasting protection against heat for heavy-duty jobs.

Cualidades

Comodidad: El suave forro de punto proporciona una comodidad superior durante el uso
Elasticidad: La muñeca de punto elástico de 180 grados proporciona un ajuste seguro y proporciona un buen movimiento flexible
Durabilidad: El diseño reforzado mejora la durabilidad del guante
Resistencia: Soporta hasta 100°C de calor por contacto y resiste chispas de soldadura y salpicaduras de amolado

Aplicaciones

PIM_TEAM

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)42334x
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Material Principaltextil
Nivel de resistencia al corte2
Materialjersey
Coloramarillo
8,48 Sin IVA
/ unidad
10,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño