Referencias
TB:185IML-7
Rubix:798428109000


Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41224x |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 185IML
Descripción
Guante piel flor gris.Cartera serraje 18 cm.Grosor: 0,8-1 mm.Longitud total: 36 cm.
Piel flor: es la parte externa de la piel. EPIDERMIS.Flor vacuno: ofrece unas excelentes propiedades mecánicas.Transpirable.Confortable y flexible.Cartera serraje: proporciona protección al antebrazo.
Usos: Agricultura. Poda. Recolección de cítricos.
Indice Funcional Uso General Térmico Calor Largo
Guante piel flor gris.Cartera serraje 18 cm.Grosor: 0,8-1 mm.Longitud total: 36 cm.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41224x |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Material Principal | cuero |
| Nivel de resistencia al corte | x |
| Material | flor vacuno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,62 € Sin IVA
/ unidad
5,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días