Referencias
Honeywell:STR50/8M
Rubix:798840673000

Detalles de producto : GUANTE T-8/M TERMICO STR 50
Guante de rizo de algodón, poliéster, nylon (900g/m2). Puño tejido.
Conforme a las normas EN 407_X1XXX y EN 388:2003_334X.
Conforme a las normas EN 407_X1XXX y EN 388:2003_334X.
Cualidades
La técnica de tejido utilizada permite obtener un guante que se adapta perfectamente a la forma de la mano y ofrece una gran destreza.
Máximo confort y solidez asegurados. El puño acanalado garantiza un buen nivel de confort y reduce el riesgo de lesiones. Guante de 5 dedos para un mejor agarre de objetos calientes y una mayor destreza.
Como el aire queda atrapado en las fibras del algodón rizo, el guante ofrece un mejor aislamiento térmico. En contacto con el calor, el algodón presenta excelentes propiedades de resistencia mecánica y de aislamiento. La mezcla de fibras ofrece un mejor nivel de protección contra cortes (nivel 3).
Máximo confort y solidez asegurados. El puño acanalado garantiza un buen nivel de confort y reduce el riesgo de lesiones. Guante de 5 dedos para un mejor agarre de objetos calientes y una mayor destreza.
Como el aire queda atrapado en las fibras del algodón rizo, el guante ofrece un mejor aislamiento térmico. En contacto con el calor, el algodón presenta excelentes propiedades de resistencia mecánica y de aislamiento. La mezcla de fibras ofrece un mejor nivel de protección contra cortes (nivel 3).
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Longitud | 300 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | x1xxxx |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Material Principal | algodón |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Color | marrón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,36 € Sin IVA
/ 6 unidades
36,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
