TMBA G11ET

Working gloves series TMBA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:TMBA G11ET
Rubix:798251064000
EAN:7316572309957
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)4443xx
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TMBA G11ET


The TMBA G11ET are especially designed for the safe handling of heated bearings or other components for prolonged periods.
  • Material: Kevlar
  • Inner lining: cotton
  • Colour: yellow
  • Pack size: 1 pair
  • Withstands extreme temperatures of up to 500 °C (932 °F) unless in the presence of hot liquid or steam
  • Allows the safe handling of heated components
  • High-degree of non-flammability reduces the risk of burning
  • Extremely tough Kevlar gloves with high cut, abrasion, puncture and tear resistance for increased safety
  • Lint free
  • Tested and certified for mechanical risks (EN 388) and thermal risks (EN 407)

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)4443xx
Resistencia al calor de contacto (EN 407)500 °C
Material Principalpara-aramid
Nivel de resistencia al cortef
Materialkevlar®
Coloramarillo
175,96 Sin IVA
/ unidad
212,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días