Referencias
Tegera:139-10
Rubix:799055971000
EAN:7392626039360


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | x121xx |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 139
Heat and cut protection for heavy-duty jobs. Durable split cowhide on palm and breathable cotton on back. KEVLAR® liner inside the glove for extra heat and cut protection. Elasticated wrist for better fit. Safety cuff for extra protection. Reflective wrist band for easy detection in low light situations.
Heat and cut protection for heavy-duty jobs.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced index finger, Reinforced fingers and thumb, Reflector
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | x121xx |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Material Principal | cuero |
| Material | cotton/leather/para-aramid/natural latex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,82 € Sin IVA
/ unidad
19,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días