GUANTE T-10 42-445 ACTIVARMR [EX-CRUSADER FLEX]

ActivArmr® 42-445

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:42-445-10
Rubix:798489530000
fabricante:42445100
EAN:0076490497415
ANSELL Gloves CRUSADER FLEX 42-445 MT 10
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Longitud240 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 42-445 ACTIVARMR [EX-CRUSADER FLEX]


Guante con recubrimiento de nitrilo sobre forro de fieltro sin tejer. Longitud 240 mm.
Diseñados para la manipulación intermitente de objetos a temperaturas de hasta 180°C.
Ofrece una alta resistencia contra cortes, desgarros y abrasiones.
Mejora el agarre en superficies secas y grasientas.
Cómodos y flexibles: interior de fieltro no tejido que absorbe el sudor.
EN407_X2XXXX, EN388_2241B
Superior heat resistance with complete protection for hand and wrist.

Cualidades

  • Non-woven felt insulation and a full-length heat barrier designed for intermittent handling of dry objects up to 200 °C / 400 °F
  • Two-piece construction eliminates outer seams for better finger comfort, dexterity and flexibility
  • Bonded nitrile coating protects against snags, punctures, abrasions and cuts
  • Provides excellent grip when handling dry or oily surfaces
  • Comfortable & flexible: sweat absorbent non-woven felt inner
  • Contains no asbestos

Aplicaciones

Press injection molding|Handling molded structural parts|Testing|Welding
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto125 g
Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Longitud240 mm
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)x2xxxx
Resistencia al calor de contacto (EN 407)250 °C
Material Principalpoliéster
Nivel de resistencia al corteb
Materialtejido
157,32 Sin IVA
/ 12 unidades
190,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño