GUANTE T-11 TEMPDEX 720

TempDex 720

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:34720131
Rubix:798288466000
fabricante:34720131
EAN:3245427201211
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño11
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Longitud280 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 TEMPDEX 720


Guante de fibras aramidas con forro de algodón recubiertas de nitrilo.
Destreza y resistencia contra cortes para una protección térmica óptima.
El recubrimiento especial de nitrilo facilita el trabajo en entornos moderadamente aceitosos.
El tejido de fibras aramidas asegura la protección contra cortes.
Confort y aislamiento gracias al tejido interior de algodón.
Excelente resistencia a la abrasión: duración superior. Acabado puntos nitrilo.
Normas : EN388_4343B, EN407_X2XXXX

Aplicaciones

Industria del caucho, mecánica y otras industrias.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Longitud280 mm
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)x2xxxx
Resistencia al calor de contacto (EN 407)250 °C
Material Principalpara-aramid
Nivel de resistencia al corteb
Materialnitrilo
Colornaranja
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño

Longitud