GUANTE T-7 ARATHERMA FIT

Guante Aratherma Fit - 2232086

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Honeywell:2232086-07
Rubix:798258576000
EAN:3603835302652
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Recubrimiento de los guantessin
Longitud300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 ARATHERMA FIT


Guante de punto de peso medio de Kevlar®. Forrado con un guante de punto de algodón. EN388 : 254X, EN407 : 43XXXX

Cualidades

KEVLAR® fully knitted 10cm long cuff for better protection of the forearm.

Aplicaciones

Anti-cut and thermal protection up to 250 °C. Mechanical handling and maintenance in the glass industry Casting of metal parts Handling in the rubber processing industry.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)336x106x25,2 mm
Peso con embalaje186 g
Tamaño7
Recubrimiento de los guantessin
Longitud300 mm
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)2
Resistencia al calor de contacto (EN 407)250 °C
Material Principalpara-aramid
Nivel de resistencia al corte0
Materialticotado 100% kevlar®
Coloramarillo
22,63 Sin IVA
/ unidad
27,38 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño