Referencias
TB:5558/25-9
Rubix:798403714000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 5558/25
Tejido para-aramida con gran resistencia a la abrasión y a la tracción.Ambidiestro.Sin costura evita irritaciones y roces provocados por las costuras.Excelente protección frente al corte.Forro algodón para mejorar las prestaciones al calor por contacto.Puño 25cm proporciona mayor protección del brazo.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Longitud | 460 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 3 |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 350 °C |
| Material Principal | para-aramid |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,15 € Sin IVA
/ unidad
29,22 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
