TMBA G11

Guantes de protección SKF TMBA

Ver información técnica

Referencias

SKF:TMBA G11
Rubix:798251063000
EAN:7316577655523
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guantessin
Longitud220 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TMBA G11


Los guantes de protección SKF TMBA G11 resistentes al calor son ideales para manipular componentes calientes. Están compuestos por un tejido especial y no sueltan pelusa, son firmes, no contienen amianto y son resistentes al calor hasta 150 ºC.

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantessin
Longitud220 mm
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)en 407 : x2xxxx
Resistencia al calor de contacto (EN 407)150 °C
Material Principalsintético
Nivel de resistencia al corteb
Materialtejido especial
Colorblanco
15,96 € Sin IVA
/ unidad
19,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días