GUANTE T-9 185IML

GUANTE 185IML

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

TB:185IML-9
Rubix:798540095000
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)41224x
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 185IML


Descripción Guante piel flor gris.Cartera serraje 18 cm.Grosor: 0,8-1 mm.Longitud total: 36 cm. Piel flor: es la parte externa de la piel. EPIDERMIS.Flor vacuno: ofrece unas excelentes propiedades mecánicas.Transpirable.Confortable y flexible.Cartera serraje: proporciona protección al antebrazo. Usos: Agricultura. Poda. Recolección de cítricos. Indice Funcional Uso General Térmico Calor Largo
Guante piel flor gris.Cartera serraje 18 cm.Grosor: 0,8-1 mm.Longitud total: 36 cm.

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)41224x
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
Material Principalcuero
Nivel de resistencia al cortex
Materialflor vacuno
4,62 Sin IVA
/ unidad
5,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño