51/7147 GRIP N HOT MILL

Guante anti-calor 51 7147

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Honeywell:51/7147/10XL
Rubix:798438157000
fabricante:51/7147/10XL
EAN:8713223165686
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Longitud300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 51/7147 GRIP N HOT MILL


Guante de punto de dos capas sin costuras, fabricado con una mezcla 50/50 de algodón y poliéster, recubierto recubierto de nitrilo. Exterior de galga 7 e interior de galga 7.

Cualidades

The knitting technique used produces a glove that perfectly fits the shape of the hand and offers great dexterity. The glove offers maximum comfort and high resistance. The cotton lining enhances the glove's mechanical performance and absorbs perspiration for maximum comfort. The double nitrile coating provides a good grip and is better value for money (ambidextrous glove). Cotton increases the glove's resistance to cuts, as well as its thermal resistance (contact heat). The materials used are of the highest quality, providing an effective barrier to the hazards encountered when handling heavy, sharp parts.

Aplicaciones

Industria alimenticia y automovilística.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)306x146x22 mm
Peso con embalaje166 g
Tamaño10
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Longitud300 mm
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)x2xxxx
Resistencia al calor de contacto (EN 407)250 °C
Material Principalpara-aramid
Nivel de resistencia al corte3
Materialalgodón y poliester
Colorrojo
5,90 € Sin IVA
/ unidad
7,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días