GUANTE T-11 PROFATHERM XB40

Uvex profatherm XB 40

Ver información técnica

Referencias

Uvex:6059511
Rubix:799200752000
fabricante:6059511
EAN:4048612035917
brand logo

Resumen técnico

Tamaño11
Recubrimiento de los guantessin
Longitud400 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-11 PROFATHERM XB40


Guante protector de bucle de algodón transpirable. Perfecto para muchas áreas de aplicación para proteger del calor.

Cualidades

Buen aislamiento térmico. Transpirable. Confortable.

Aplicaciones

Siderurgia. Fundición. Industria metalúrgica. Actividad con materiales plásticos.

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Recubrimiento de los guantessin
Longitud400 mm
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)x2xxxx
Resistencia al calor de contacto (EN 407)250 °C
Material Principalalgodón
Materialalgodón interlock
6,14 Sin IVA
/ unidad
7,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días