Referencias
Juba:408 TIG/10
Rubix:798427009000




Detalles de producto : GUANTE T-10/XL 408TIG TUFF JUBA
Versión económica.
Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15 segundos).
Excelente comportamiento a la llama y a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
Forrado interior de poliéster para aumentar su confort.
Cosido con hilo de aramida para mayor durabilidad.
Cumple con la norma EN12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadores de tipo A.
Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15 segundos).
Excelente comportamiento a la llama y a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
Forrado interior de poliéster para aumentar su confort.
Cosido con hilo de aramida para mayor durabilidad.
Cumple con la norma EN12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadores de tipo A.
Guante de piel flor cabra con manguito de serraje
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Material Principal | para-aramid |
| Material | kevlar® |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,24 € Sin IVA
/ 12 unidades
178,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
