DT 2 T-XL GUANTE DE ALGODON VULRIZO, CON PUÑO ELASTICO

Guante DT2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Juba:DT 2/XL
Rubix:798508422000
brand logo

Resumen técnico

Tamañoxl
Recubrimiento de los guantessin
Longitud26 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DT 2 T-XL GUANTE DE ALGODON VULRIZO, CON PUÑO ELASTICO


Buena protección y duración gracias a su tejido de vulrizo doble.
Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15").
Agarre firme sin miedo a resbalar.
Mantiene la temperatura de la manos estable en situaciones de frío moderado (0ºC).
Confortable y suave, no irrita la piel.
Buena protección contra chispas.
Certificado con nivel 2 al frío por contacto.
Guante sin costuras de 100% algodón vulrizo doble

Información técnica


Atributos
Tamañoxl
Recubrimiento de los guantessin
Longitud26 mm
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)2
Resistencia al calor de contacto (EN 407)250 °C
Material Principalalgodón
Materialalgodón
5,40 Sin IVA
/ unidad
6,53 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño