Referencias
TB:160IBSZ-8
Rubix:798408628000


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 4122xx |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 160IBSZI
Descripción
Guante piel flor gris.Ribete de tela.Grosor: 0,8-1 mm.
Piel flor: es la parte externa de la piel. EPIDERMIS.Flor vacuno: ofrece unas excelentes propiedades mecánicas.Transpirable.Confortable y flexible.
Usos: Agricultura. Carga y descarga. Jardinería. Logística. Mantenimiento.
Indice Funcional Uso General Térmico Calor
Guante piel flor gris.Ribete de tela.Grosor: 0,8-1 mm.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 4122xx |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Material Principal | cuero |
| Nivel de resistencia al corte | x |
| Material | piel flor |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
28,56 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h