Referencias
Juba:408
Rubix:798278758000

Detalles de producto : GUANTE T-10 408
Piel de calidad extra.
Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15 segundos).
Excelente comportamiento a la llama y a las pequeñas salpicaduras.
Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso.
Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad.
Costuras protegidas.
Cumple con la norma EN12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadores de tipo A.
Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15 segundos).
Excelente comportamiento a la llama y a las pequeñas salpicaduras.
Muy confortable gracias a su forro interior de algodón en palma y dorso.
Cosido con hilo de Kevlar® para mayor durabilidad.
Costuras protegidas.
Cumple con la norma EN12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadores de tipo A.
Guante de piel serraje para soldadores.Forrado total, cosido de hilo de kevlar®
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Material Principal | cuero |
| Material | piel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,35 € Sin IVA
/ unidad
12,52 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
