Referencias
Juba:204RPL40FR/8
Rubix:798334708000





Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
Detalles de producto : GUANTE T-8/M 204RPL40FR
Piel de calidad extra.
Excelente resistencia a la abrasión por lo que ofrece una gran durabilidad.
Refuerzo en nudillo, palma y dedo pulgar para protección extra en las zonas de mayor desgaste.
Puño elástico de algodón interior, mejor ajuste.
Tira de velcro en el manguito.
Mosquetón para poder colgar los guantes.
Resistencia al calor por contacto (100ºC durante 15 segundos), excelente comportamiento a la llama, al calor convectivo y a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
Bolsa neutra individual.
Excelente resistencia a la abrasión por lo que ofrece una gran durabilidad.
Refuerzo en nudillo, palma y dedo pulgar para protección extra en las zonas de mayor desgaste.
Puño elástico de algodón interior, mejor ajuste.
Tira de velcro en el manguito.
Mosquetón para poder colgar los guantes.
Resistencia al calor por contacto (100ºC durante 15 segundos), excelente comportamiento a la llama, al calor convectivo y a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
Bolsa neutra individual.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Material Principal | cuero |
| Material | piel |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,90 € Sin IVA
/ unidad
27,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días