Guante anticalor
Guantes de protección contra el calor para entornos industriales
exigentes
En muchos sectores industriales, los entornos de trabajo implican la
exposición a altas temperaturas. Para garantizar la seguridad de los
trabajadores, es esencial proteger adecuadamente sus manos según el tipo
de tarea realizada. Diseñados para profesionales, los guantes térmicos
permiten manipular objetos calientes sin riesgo de quemaduras.
Fabricados en materiales como kevlar, algodón, cuero o nitrilo, los guantes
térmicos de Rubix cumplen con la norma EN 407, lo que asegura una
protección eficaz frente a riesgos térmicos durante tareas
sensibles.
Una amplia gama de guantes térmicos
El nivel de protección de un guante frente al calor depende de
varios factores. Es crucial seleccionar el modelo adecuado en función de
la aplicación concreta. El tipo de material y sus propiedades térmicas
juegan un papel clave en la elección del equipo.
Guantes para soldadura
Confeccionados habitualmente en cuero o Nomex, estos guantes
ofrecen resistencia a las salpicaduras de metal fundido. Combinan
protección térmica con libertad de movimiento, siendo ideales para
trabajos de soldadura.
Guantes para manipulación de objetos calientes
Desde piezas metálicas hasta bandejas industriales o utensilios
culinarios, ciertos sectores requieren guantes con gran resistencia al
calor sin comprometer la flexibilidad y el confort.
Guantes para sectores específicos
Cada industria tiene necesidades concretas. En el sector
alimentario, los guantes deben resistir tanto el calor como los cortes.
En la industria química, además de soportar altas temperaturas, deben
proteger frente a salpicaduras de sustancias peligrosas. La industria
aeronáutica o la metalurgia también exigen soluciones
especializadas.
Características técnicas y cumplimiento normativo
Los guantes térmicos de Rubix están fabricados con materiales
técnicos de alto rendimiento. Todos los modelos cumplen con la norma EN
407, que establece los criterios de rendimiento frente a riesgos
térmicos. Cada material aporta sus propias ventajas en términos de
resistencia al calor, flexibilidad y durabilidad. Algunos modelos son
talla única, mientras que otros ofrecen diferentes niveles de agarre y
ergonomía según la necesidad de manipulación.
Principales materiales utilizados:
• Kevlar: muy resistente al calor y a la abrasión, manteniendo
la destreza manual.
• Cuero: excelente aislante térmico, ideal para soldadura, robusto y
duradero.
• Algodón: ofrece confort y transpirabilidad, aunque con menor nivel de
protección térmica.
• Nitrilo: proporciona gran resistencia térmica y química, ideal para
manipulación de productos agresivos.
Las ventajas de los guantes térmicos de Rubix
Rubix ofrece una gama diversa y de alta calidad, capaz de
satisfacer los requisitos más exigentes de los profesionales. Trabajamos
con marcas líderes en el ámbito de los Equipos
de Protección Individual (EPI):
• Ansell:
Referente en el sector, sus guantes están diseñados para entornos
complejos. Resistentes al calor y a productos químicos, son adecuados
para manipular objetos calientes en condiciones de riesgo.
• Lebon: Sinónimo
de protección fiable incluso en las aplicaciones más críticas. Desde
pequeños cortes hasta quemaduras graves, sus modelos como el THERMASAFE
con manguito largo ofrecen soluciones térmicas eficaces.
• Tegera:
Especializada en guantes contra riesgos mecánicos, flexibles y
resistentes, perfectos para tareas de manipulación y embalaje.
Soluciones para temperaturas extremas
La gama Rubix no solo protege frente a quemaduras, sino también
frente a cortes y salpicaduras peligrosas. Al mejorar la seguridad,
nuestros guantes contribuyen a aumentar la productividad y a reducir el
riesgo de interrupciones por accidentes laborales.
Descubre también nuestra línea de guantes de protección térmica
diseñados para entornos con temperaturas extremas, ya sea calor intenso
o frío extremo. Fabricados con materiales especializados, son esenciales
en sectores como la metalurgia, la industria del vidrio, la manipulación
de productos congelados, el almacenamiento en cámaras frigoríficas o
trabajos al aire libre durante el invierno.
44 Producto(s) de 103 variante (s):
- Entrega estimada (15) días
- Entrega estimada (15) días
- Entrega estimada (15) días
- Entrega estimada (15) días
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
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
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Entrega estimada (15) días
- Entrega estimada (15) días
- Entrega estimada (15) días
- Entrega estimada (15) días
- Entrega estimada (15) días