Referencias
TB:185IML-10
Rubix:798413452000


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41224x |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 185IML
Descripción
Guante piel flor gris.Cartera serraje 18 cm.Grosor: 0,8-1 mm.Longitud total: 36 cm.
Piel flor: es la parte externa de la piel. EPIDERMIS.Flor vacuno: ofrece unas excelentes propiedades mecánicas.Transpirable.Confortable y flexible.Cartera serraje: proporciona protección al antebrazo.
Usos: Agricultura. Poda. Recolección de cítricos.
Indice Funcional Uso General Térmico Calor Largo
Guante piel flor gris.Cartera serraje 18 cm.Grosor: 0,8-1 mm.Longitud total: 36 cm.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41224x |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Material Principal | cuero |
| Nivel de resistencia al corte | x |
| Material | flor vacuno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
55,90 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h